Beli merk cat tembok yg bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Euro Refill Kuas Roll 9inchDeskripsi:Bulu Kuas Roll Refill H-CLASS EURO 9" Type MohairREFILL ROLL CAT EUROTipe: MohairUkuran: 235mmHanya cover roll saja (tanpa gagang)- Roller memakai bahan kain terbaik, tidak meresap, sehingga menghasilkan pengecatan yang sempurna dan mudah.- Ujung roller didesain untuk mencegah timbul garis pada waktu pengecatan.- Cocok untuk diaplikasikan cat minyak & air- Bisa di pakai untuk permukaan yg tidak rata- Bisa dicuci kembali dengan solvents & airatribut:
- Size (inch): 9
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without ChinstrapDeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
Daftar Harga merk cat tembok yg bagus Terbaru February 2026
| Euro Refill Kuas Roll 9inch | Rp9.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap | Rp109.900 |
| Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam | Rp13.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20without%20Chinstrap/P102950928-3.jpg)